ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容
L-836/L-630/L-521/L-509
倍率
5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数
2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)
185~83
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
29×22~6.1×4.6mm
コネクタ
USB 2.0
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番
64-8085-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30fps
内容量
1台
注意
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786386
L-KIT829
¥
111,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください