ホーザン
マイクロスコープ(モニター付)
11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容
L-860/L-630/L-521/L-509
倍率
9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
185~83
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
27×15~5.6×3.1mm
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
画素数
[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-8086-12
モニタ
11.6型ワイド
フレームレート
最大30fps
内容量
1台
注意
※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786578
L-KIT867
¥
261,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください