ホーザン
マイクロスコープ(モニター用)
パソコン不要。
フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容
L-851/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率
18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)
185~83
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
視野
28×16~5.9×3.3mm
コネクタ
HDMI
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
画素数
[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
アズワン品番
64-8085-97
フレームレート
最大60fps
内容量
1台
注意
※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786639
L-KIT853
¥
164,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください