ホーザン
マイクロスコープ(モニター用)
パソコン不要。
フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容
L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター
倍率
3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)
185~83
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
29×16~5.9×3.3mm
コネクタ
HDMI
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
画素数
[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
アズワン品番
64-8085-93
フレームレート
最大60fps
内容量
1台
注意
※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786648
L-KIT849
¥
211,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください