パソコン不要。
フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-90RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps内容量1台