ホーザン
レンズ
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ
倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。
リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)
63(138:レンズアダプター取付時)
作動距離(mm)
185~83
アズワン品番
64-8085-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学倍率
0.19~0.93X
レンズマウント
Cマウント
内容量
1個
注意
※照明との併用を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786797
L-630
¥
28,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください