センセカ(旧デルタオーム)
WBGT指数計セット
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途
学校や職場、工場等におけるWBGT指数
セット内容
HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ
容量
データ保存:67600
保護等級
IP64
測定対象
WBGT指数
インターバル
可変:15秒~1時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
0~90、結露なきこと
動作温度範囲(℃)
-5~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65803913
HD32.2Set
¥
547,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください