センセカ(旧デルタオーム)
気温計
HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
用途
室内の温度測定、制御等
外形寸法(mm)
Φ26×225
測定項目
温度
最大径(Φmm)
端子許容:5(20AWG-0.5mm
2
)
温度測定範囲(℃)
-40~80
精度(℃)
±0.3
出力信号
DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10~30V
動作温度範囲(℃)
-40~80(センサー)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65803947
HD9008.T7AC
¥
53,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください