センセカ(旧デルタオーム)
風速トランスミッタ
HD29□□シリーズのトランスミッタは様々な用途の風速の制御に使用します。
アナログ出力は4~20mA、風速測定範囲、応答速度(Fast/Slow)はユーザーにて選択設定が可能です。
用途
空調、換気における風速の制御用途等
測定範囲
0.05~1.00m/s、0.1~2.0m/s、0.2~10.0m/s、0.2~20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可)
外形寸法(mm)
80×84×44(プローブを除く)
出力
4~20mA(RL<500Ω)
測定項目
風速
保護等級
電子回路部:IP67
応答時間(秒)
Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能)
動作環境
腐食性のない空気、RH<80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC18~40VまたはAC12~24V±10%
温度補正(℃)
0~80
動作温度範囲(℃)
-10~80(プローブ)/0~60(電子回路)
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プローブ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65803974
HD2903TC310
345
¥
115,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65803983
HD2903TO1
150
¥
84,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65803999
HD2903TO2
250
¥
88,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804008
HD2903TO3
350
¥
91,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804017
HD2903TC12
145
¥
96,900
¥
96,880
¥
106,568
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804026
HD2903TC15
145
¥
101,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804035
HD2903TC110
145
¥
108,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804044
HD2903TC22
245
¥
100,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804053
HD2903TC25
245
¥
104,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804069
HD2903TC210
245
¥
111,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804078
HD2903TC32
345
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
65804087
HD2903TC35
345
¥
108,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください