平岡織染
クリアライトロン V-1000 遮光
用途
間仕切り、防煙垂壁
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
2040
厚さ(mm)
0.29
色
遮光ホワイト
コーティング
ポリ塩化ビニル(PVC)
材質(基布)
グラスファイバー100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数(m)
30
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65802583
V-1000
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません