曜日別特売

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き)

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) - 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) - 3M(スリーエム)

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700幅(mm)ウェブ:25材質(フック)合金鋼付属品スイベル付きタイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第1種内容量1個
注意
※本品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658027661246508シングル880
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
658027841246511ツイン1500
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3M DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 点検動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする