曜日別特売

ミルクココアスティック60g

ミルクココアスティック60g - 森永製菓

計量不要の便利なスティック包装でスティックタイプのミルクココア。

質量(g)85.2原材料砂糖、ココアパウダー(ココアバター17~19%)、脱脂粉乳、ぶどう糖、全粉乳、食塩/香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸等)アレルギー栄養成分エネルギー:44kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:0.11 g、たん白質: 1.4g、炭水化物:9.0g内容量1ケース(60g×48袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808603-
オープン
16,980
18,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする