リポビタンDハイパー100mL

リポビタンDハイパー100mL - 大正製薬

タウリン3000mg、DADCA20mg、ローヤルゼリー100mgなど有効成分を10種類配合。

成分タウリン:3000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン:20mg、ローヤルゼリー :100mg、カルニチン塩化物:50mg、チアミン硝化物(ビタミンB1):10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):10mg、イノシトール:100mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/アセスルファムK/スクラロース/ステビア抽出精製物/クエン酸/クエン酸Na/ポビドン/没食子酸プロピル/安息香酸Na/カラメル/香料/グリセリン容量(mL)100シリーズリボビタン医薬品医療機器等法指定医薬部外品入数(本)50内容量1ケース(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809276-
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする