リポビタンDスーパー100mL

リポビタンDスーパー100mL - 大正製薬

タウリン2000mgに、人参ニンジン910mg(原生薬換算)、ビタミンEなどを配合。

成分タウリン:2000mg、L-アルギニン塩酸塩:300mg、イノシトール:100mg、チアミン硝化物:10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム:5mg、ピリドキシン塩酸塩:5mg、トコフェロール酢酸エステル:10mg、ニコチン酸アミド:20mg、ニンジンエキス-P:130mg(ニンジン910mg)、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/ポビドン/グリセリン脂肪酸エステル/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/グリセリン/安息香酸ナトリウム/pH調節剤/クエン酸/香料/バニリン/トリカプリリン容量(mL)100シリーズリボビタン医薬品医療機器等法指定医薬部外品入数(本)50内容量1ケース(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809285-
13,450
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする