大正製薬
パブロン滋養内服液
パブロン滋養内服液ゴールドA50mL
「人参」、強壮生薬「ムイラプアマ」、「ニクジュヨウ」ニクジュヨウなど計7種類の生薬とタウリン、ビタミン配合。
成分
(50mL中)ニンジンエキス:85.8mg、ショウキョウエキス:77.8mg、ケイヒ流エキス:0.15mg、シャクヤクエキス:30mg、タイソウエキス:80mg、トウキ流エキス:0.2mgカンゾウエキス:25mg、タウリン:500mg、ビタミンB2:5mg、ビタミンB6:5mg、ニコチン酸アミド:20mg、チンピエキス:20mg
容量(mL)
50
シリーズ
パブロン滋養内服液
本数
50
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1ケース(50mL×60本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809319
-
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください