くらこんホールディングス
ねりきなこ7粒
昔から駄菓子として人気のある「きなこ棒(きなこと水あめや砂糖を練り合わせたもの)」を一口サイズにし、つまんでも手にきなこが付かないようにすることで、いつでも手軽に食べられるようにした商品です。
原材料
きなこ(大豆(アメリカ産、遺伝子組換えでない))、水あめ、砂糖、黒砂糖、ゼラチン、食用油脂
アレルギー
大豆・ゼラチン
栄養成分
エネルギー:162kcal、脂質:4.8g、食塩相当量:0.03g、たん白質:6.5g、炭水化物:23.2g
内容量
1ケース(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809513
-
¥
11,200
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください