曜日別特売

アルミ製 ホースキャップ

アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。

材質アルミ製内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
肉厚(mm)
内径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599846834AC129A19.01.012.910.0
オープン
59
65(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
6599847734AC154A17.51.015.411.0
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599848634AC160A20.51.216.012.2
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599849534AC165A21.01.216.512.2
オープン
59
65(税込)
当日出荷
6599850434AC170A22.51.017.013.0
オープン
71
78(税込)
当日出荷
6599851334AC175A20.51.017.512.5
オープン
71
78(税込)
当日出荷
6599853834AC185A22.01.018.514.0
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599854734AC195A22.51.019.515.6
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599855634AC215A24.01.021.518.0
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599856534AC225A26.01.022.519.0
オープン
73
80(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
6599857434AC235A26.01.023.519.5
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599858334AC245A26.51.024.519.5
オープン
73
80(税込)
当日出荷
6599859934AC255A27.01.025.520.0
オープン
73
80(税込)
6日以内出荷
返品不可
6599860834AC265A28.01.026.521.0
オープン
73
80(税込)
6日以内出荷
返品不可
6599861734AC290A35.01.529.023.0
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
6599862634AC300A36.01.530.024.0
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
6599863534AC320A38.01.532.026.0
オープン
139
153(税込)
当日出荷
6599864434AC340A40.01.534.028.0
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
6599865334AC360A43.01.536.030.0
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
6599866934AC370A43.01.537.030.0
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
6599852934AC180A22.51.018.014.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65998583
2023-09-01
用途: ホースの製作時
サービス業

内径に対して、1.5倍位
長さがあると、いいですよ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする