SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペーパーホルダー
片手でペーパーを切ることが出来ます。
シンプルなデザインのため、取り付けるトイレの雰囲気を選ばずご使用いただけます。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 3本付き
用途
トイレットペーパーのホルダーとして。
幅(mm)
140
高さ(mm)
82
質量(g)
736
奥行(mm)
111
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×111×82
内容量
1個
注意
※ペーパー入替えのため右側に120mm以上の空間が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810229
W3701-W
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください