SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ダブルペーパーホルダー
片手でペーパーを切ることが出来ます。
同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。
取付けに必要なビス付き。
用途
トイレットペーパーのホルダーとして。
奥行(mm)
835
幅(mm)
282
高さ(mm)
82
質量(g)
1440
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
282×835×82
内容量
1個
注意
※ペーパー入替えのため右側に120mm以上の空間が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810238
W3801-C
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810247
W3801-D
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810256
W3801-W
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください