曜日別特売

タオルリング

タオルリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タオルリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

形状は横長で、シンプルなデザイン。
取付ビス頭が見えない優れた仕様です。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き
皿小ねじ M5×10 1本付き

用途タオル掛けとして。幅(mm)208高さ(mm)110質量(g)300奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110内容量1個
注意
※商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810265W5701-W
8,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする