SANEI(旧:三栄水栓製作所)
タオル掛
シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。
取付ビス頭が見えない優れた仕様です。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き
皿小ねじ M5×10 2本付き
用途
タオル掛けとして。
幅(mm)
436
高さ(mm)
47
質量(g)
448
奥行(mm)
54
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
436×54×47
内容量
1個
注意
※商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810274
W5711-W
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください