付属のポンプを利用してミストを発生させます。タンクがないため水補給の手間が省けます。ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個