サーモデッキシャワー混合栓

サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。

用途浴室用シャワー付き混合栓パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810405SK7851-1-S9L20D85(湯水配管)3301972264200
75,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810414SK7851K-1-S9L20D85(湯水配管)2882402234400
76,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810423SK7851-2-S9L20D102(湯水配管)2882402234400
75,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810439SK7851K-2-S9L20D102(湯水配管)2882402234400
76,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする