GARDENA(ガルデナ)
ネジアダプター付コネクター
ネジアダプター付
用途
分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。
質量(g)
9
タイプ
コネクター部は横にひねってはずす
サイズ(cm)
4×3.5×3.5
ねじ
G3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810807
917-50
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください