GARDENA(ガルデナ)
直噴シャワーミスト散水ロングノズル
ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途
散水ノズル
質量(g)
400
サイズ(cm)
98×9×9
長さ(cm)
92
パターン
3種類
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65811096
2849-20
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください