曜日別特売

CBI06ソケット メネジ

CBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLICBI06ソケット メネジ - STAUBLI

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供

用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケット最大圧力(bar)50内容量1個
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの種類
流量(L/min)
流路内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65811358CBI06.1101/IA/JVG1/4平行オネジ8.5(V=5m/s)6
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
65811367CBI06.1102/IA/JVG3/8平行オネジ8.5(V=5m/s)6
オープン
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
65811376CBI06.1111/IA/JVRc1/4Rcテーパーメネジ8.5(V=5m/s)6
オープン
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
65811385CBI06.1101/IA/JV/REG1/4平行メネジ8.5(V=5m/s)6
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65811394CBI09.1102/IA/JV/REG3/8平行メネジ19(V=5m/s)9
オープン
27,980
30,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする