オリオン機械
ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズ
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)
(50/60Hz)単相100~230
使用流体
使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲
入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)
2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.39~1.00
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65811534
QSQ010D1
入口:0.1~0.085、出口:0.086~0.071、再生:0.014
¥
210,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65811543
QSQ020D1
入口:0.2~0.17、出口:0.172~0.142、再生:0.028
¥
222,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65811559
QSQ035D1
入口:0.35~0.297、出口:0.3~0.247、再生:0.05
¥
229,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません