曜日別特売

充電式電動剪定鋏

充電式電動剪定鋏 - ゼクソン充電式電動剪定鋏 - ゼクソン
(1件のレビュー)

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。
充電池2個付き。

用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814693ZJS-168
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65814693
2022-11-07
用途: 庭木の剪定
奥村電気音響株式会社卸売・小売業

初めての作業で藤棚の剪定をしました
4時間程で終わりました。電池1つで枝を細かくして450Lごみ袋4個分ありました
いつもより2~3時間早く終わり大助かりです、手や肩にも負担がなく後が楽でした。
もうハサミでの作業はできません、ありがとうございました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする