ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型

ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) リップスティック型 - ホワイトウルフ

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)ガスを採用しており、催涙液が顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。
外見が仰々しくなく、催涙スプレーと分かりにくいデザインなので女性へのプレゼントにもオススメです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
コンパクトなので置き場所を選びません。

仕様催涙成分:OCガス質量(g)約35(目安)タイプ液状発射直径(Φcm)約2.4全長(cm)約10(キャップを閉めた状態)噴射距離(m)飛距離:約2~3(目安/無風時)内容量1個
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、
防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で
思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※トルネード20用のホルスター(別売)に収納できます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821639WW-LIP-Rレッド
6,026
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65821648WW-LIP-BKブラック
6,026
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65821657WW-LIP-BLブルー
6,026
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65821666WW-LIP-Pピンク
6,026
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする