エスエスボディーガード
デザインナックル スコーピオン
サソリの目が赤色!
リアルにデザインされたナックルです。
サソリの足の部分が少し尖っていて、本物の
サソリに近いデザインが施されています。
材質
金属
厚さ(mm)
約5~9 ※目安
色
ブロンズ
質量(g)
約90 ※個体差あり
サイズ(cm)
約12×7.5 ※目安
直径(Φcm)
ホール:約2.3 ※目安
内容量
1個
注意
※お客様都合による返品はお受けできません。
※ロットにより多少色味やデザインに違いがある場合があります。
※ナックルは護身用品ではありません。
護身に使用した場合攻撃性が強く非常に危険です。
絶対に使用しないようにして下さい。
※サイズは1サイズです。
サイズに対するクレーム等もお受けすることが出来ません。
ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65821693
SCRPNK01-BR
¥
2,376
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください