デザインナックル 十字架 ゴールド

デザインナックル 十字架 ゴールド - エスエスボディーガード
(3件のレビュー)

十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。
持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と
ラテン語が書かれています。
指穴の側面にも十字架が彫ってあります。

材質金属厚さ(mm)約10~6 ※目安ゴールド質量(g)約210 ※個体差ありサイズ(cm)約12.5×7 ※目安直径(Φcm)ホール:約2.3 ※目安内容量1個
注意
※お客様都合による返品はお受けできません。
※ロットにより多少色味やデザインに違いがある場合があります。
※海外製品のため小さなキズなどがある場合があります。
※ナックルは護身用品ではありません。
護身に使用した場合攻撃性が強く非常に危険です。
絶対に使用しないようにして下さい。
※サイズは1サイズです。
サイズに対するクレーム等もお受けすることが出来ません。
ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821709SY-CRSKNU01-GL
2,354
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65821709
2023-11-14
用途: 自営
アーチャー企画サービス業

大きい、握ると手が痛い、穴が3~4ミラ小さければよかったよ。

1が参考にしています
対象商品 : 65821709
2023-07-10
用途: 護身用。
建設業・工事業

別に何に使うとは考えていませんがあえて言うなら護身用ですが、少し大きいので指が抜けそうです。

1が参考にしています
2023-07-21
用途: 護身用?
その他業種

ケータイから投稿します、大きすぎて握りズライ、よほど手の大きな人でないと、着けて居られないのでわ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする