曜日別特売

消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)

消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) - 岩崎製作所

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
最小・最軽量の噴霧ノズル。
水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。
「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。
噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量)
最小・最軽量なので作業性が良い。
「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。
ミスト状にもなります。

シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13内容量1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
※こちらの商品は別売りのパイプ(管鎗)が必要です。また、適合するのは町野式40A金具が付いているホースとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6582178805TC40A330
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする