岩崎製作所
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)
40
吐出口径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
※こちらの商品は別売りのパイプ(管鎗)が必要です。また、適合するのは町野式40A金具が付いているホースとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65821797
05BY4013A
284
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
65821806
05YP4013A
171
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください