曜日別特売

洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)

洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。

シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZトブゾーノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25内容量1セット
注意
※こちらはノズルがホースに直結されている商品です。25Aのネジ式金具対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6582183301SHE20P-TBZ2022
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: エンジンポンプに接続して潅水、農機洗浄

KOSHIのエンジンポンプに接続しました。サイズぴったりでノズル付きで大変お得で買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする