南榮工業
育苗ハウス
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途
家庭菜園
仕様
アーチ4本
パイプ径(Φmm)
19.1
面積
約1坪
奥行(m)
2.2
適合作物
花苗、野菜苗など
高さ(m)
1.85
間口(m)
1.56
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※2022年6月1日より仕様変更(背面換気窓の廃止)代替品あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65897738
BH-1522
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135