金鵄製作所
NK投薬瓶(プリント目盛り)
目もりが見やすい青色プリント目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)
PP
文字色
青字
材質(キャップ)
PE
色(本体)
透明
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65898413
B0150-000WH
1箱(30mL×200本)
30
30×71
白
¥
9,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898429
B0150-000AQ
1箱(30mL×200本)
30
30×71
水色
¥
9,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898438
B0170-000WH
1箱(60mL×200本)
60
36×92
白
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898447
B0170-000AQ
1箱(60mL×200本)
60
36×92
水色
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898456
B01A0-000WH
1箱(100mL×200本)
100
41×114
白
¥
12,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898465
B01A0-000AQ
1箱(100mL×200本)
100
41×114
水色
¥
12,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898474
B01C0-000WH
1箱(200mL×100本)
200
52×141
白
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898483
B01C0-000AQ
1箱(200mL×100本)
200
52×141
水色
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください