金鵄製作所
K投薬瓶(プリント目盛り)
300・400・500mLをラインナップした大容量の投薬瓶。目もりが見やすい印刷目盛です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
色(本体)
透明
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
文字色
色(フタ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65898499
20240-020
1箱(300mL×50本)
300
白字
白
58×160
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898508
20240-025
1箱(300mL×50本)
300
青字
水色
58×160
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898517
20250-020
1箱(400mL×50本)
400
白字
白
65×169
¥
6,930
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898526
20250-025
1箱(400mL×50本)
400
青字
水色
65×169
¥
6,930
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898535
20260-020
1箱(500mL×50本)
500
白字
白
69×185
¥
8,630
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898544
20260-025
1箱(500mL×50本)
500
青字
水色
69×185
¥
8,630
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください