金鵄製作所
NK外用瓶(プリント目盛り)
赤色のプリント目もりが印刷された円筒型の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
色(本体)
透明
文字色
赤字
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(フタ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29023218
B0450-000PK
1箱(200本)
30
ピンク
30×71
¥
9,320
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898553
B0450-000WH
1箱(30mL×200本)
30
白
30×71
¥
9,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023227
B0470-000PK
1箱(200本)
60
ピンク
36×92
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898569
B0470-000WH
1箱(60mL×200本)
60
白
36×92
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください