ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り)

ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャプ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付きの、300・400・500mLをラインナップした大容量の円筒型投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(本体)透明
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
文字色
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6589863923240-0201箱(300mL×50本)30058×161白字
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589864823240-0251箱(300mL×50本)30058×161青字水色
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589865723250-0201箱(400mL×50本)40065×171白字
7,410
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589866623250-0251箱(400mL×50本)40065×171青字水色
7,410
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589867523260-0201箱(500mL×50本)50069×187白字
9,070
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589868423260-0251箱(500mL×50本)50069×187青字水色
9,070
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする