曜日別特売

ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り)

ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

材質(本体)PP文字色赤字材質(キャップ)PP色(本体)透明
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29023620B3450-000PK1箱(200本)3030×73ピンク
10,940
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898693B3450-000WH1箱(30mL×200本)3030×73
10,940
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023629B3470-000PK1箱(200本)6036×94ピンク
12,180
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898709B3470-000WH1箱(60mL×200本)6036×94
12,180
11,900
13,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする