セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り)

セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

色(本体)透明色(フタ)ベージュ材質(本体)PP材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
文字色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6589875424240-0841箱(300mL×50本)300白字58×165
5,470
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589876324240-0851箱(300mL×50本)300青字58×165
5,470
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589877924240-0861箱(300mL×50本)300緑字58×165
5,470
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589878824240-0871箱(300mL×50本)300赤字58×165
5,470
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589879724250-0841箱(400mL×50本)400白字65×174
6,560
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589880624250-0851箱(400mL×50本)400青字65×174
6,560
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589881524250-0861箱(400mL×50本)400緑字65×174
6,560
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589882424250-0871箱(400mL×50本)400赤字65×174
6,560
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589883324260-0841箱(500mL×50本)500白字69×190
7,810
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589884924260-0851箱(500mL×50本)500青字69×190
7,810
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589885824260-0861箱(500mL×50本)500緑字69×190
7,810
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
6589886724260-0871箱(500mL×50本)500赤字69×190
7,810
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする