36V コードレスチップソーカッタ切断機

36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 - HiKOKI(旧:日立工機)

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)150取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600容量(A)蓄電池:2.5/5最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40仕様角度切り範囲:0~左45°モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)質量(kg)6.6(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
蓄電池形名
付属品
最高電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65898115CD3605DFA(NN)BSL36A18Bチップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、バイススタンド、チューブ(2.0MB)
65,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
55039795CD3605DFA (XPZ)BSL36A18X急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ、電池1個付-
99,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
65898106CD3605DFA(XP)BSL36A18B急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ-
90,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65898106CD3605DFA(XP)55039795CD3605DFA (XPZ)CD3605DFA(XP) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 5503979536V コードレスチップソーカッタ切断機HiKOKI(旧:日立工機)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする