曜日別特売

36V 147mmコードレス丸のこ

36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)

AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
蓄電池形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65898316C3605DC(SK)(NN)147mmチップソー黒鯱パワーモード:4500、サイレントモード:2500BSL36A18B
43,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
61779264C3605DC (SK)(2XPSZ)Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4パワーモード:4100、サイレントモード:2500BSL36A18BX
100,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
65898307C3605DC(SK)(2XPS)Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4パワーモード:4100、サイレントモード:2500BSL36A18B
93,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65898307C3605DC(SK)(2XPS)61779264C3605DC (SK)(2XPSZ)C3605DC(SK)(2XPS) 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 6177926436V 147mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする