キングジム
フラットFクイックイン<PP>GX
まっすぐだから、入れやすい。
フラットファイルクイックインのお買い求めやすいラインアップ。
材質
表紙:再生PP、とじ具:樹脂
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×20×307
穴数
2
とじ厚(mm)
15
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
(適正)150
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65899068
4432GXアオ
青
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
65899077
4432GXオレ
オレンジ
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
65899086
4432GXキイ
黄色
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
65899095
4432GXクレ
グレー
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
65899104
4432GXヒン
ピンク
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
65899113
4432GXミト
緑
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください