曜日別特売

ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム

ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。

用途インデックスとして寸法(mm)40×18形状長方形商品構成アソート材質フィルムタイプフィルムインデックス仕様通常粘着タイプ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形態
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65899533686MC-51パック(10枚×3個)混色(イエロー/パステルグリーン/パステルピンク)単品-
500
419
461(税込)
当日出荷
65899558686MC-71パック(10枚×3個)混色(パーブル/ピンク/パステルピンク)単品-
500
419
461(税込)
当日出荷
65899497686MC-11パック(10枚×3個)混色(ブライトグリーン/ピンク/オレンジ)単品-
500
取扱い終了
代替品有
65899506686MC-21パック(10枚×3個)混色(パステルブルー/スカイブルー/ブルー)単品-
500
取扱い終了
代替品有
65899515686MC-31パック(10枚×3個)混色(ピンク/ブルー/イエロー)単品-
500
取扱い終了
代替品有
65899524686MC-41パック(10枚×3個)混色(スカイブルー/ホワイト/ブライトグリーン)単品-
500
取扱い終了
代替品有
65899549686MC-61パック(10枚×3個)混色(グリーン/オレンジ/イエロー)単品-
500
取扱い終了
代替品有
65899567686MC-81パック(10枚×3個)混色(レッド/グリーン/ゴールド)単品-
500
取扱い終了
代替品有
726008346861MC1セットマルチカラーマルチパック1パック(10枚×3パッド)686MC-1~8(各1個)、686-FO1~2(各1個)
4,720
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65899497686MC-112451157686MC-1N686MC-1 ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451157ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(10枚×3色)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65899506686MC-212451166686MC-2N686MC-2 ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451166ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(10枚×3色)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65899515686MC-312451175686MC-3N686MC-3 ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451175ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(10枚×3色)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65899524686MC-412451191686MC-4N686MC-4 ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451191ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(10枚×3色)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65899549686MC-612451200686MC-6N686MC-6 ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451200ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(10枚×3色)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65899567686MC-812451209686MC-8N686MC-8 ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451209ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(10枚×3色)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
726008346861MC124513066861MCN6861MC ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451306ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1セット
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

粘着感も、いい感じでつかいやすいです。納期も早くて、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする