3M(スリーエム)
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途
インデックスとして
仕様
通常粘着タイプ
材質
フィルム
タイプ
フィルムインデックス
シリーズ
Post-it
形態
単品
内容量
1パック(12枚×2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品構成
寸法(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65899576
686-FO1
アソート
38×25
混色(メタリックゴールド/メタリックシルバー(ドット))
長方形
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
65899585
686-FO2
アソート
38×25
混色(メタリックピンク/メタリックブルー)
長方形
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください