メモックロールテープ

メモックロールテープ - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ - ヤマト(事務用品)
(1件のレビュー)

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。

レモン商品構成単色テープ幅(mm)50長さ(m)10材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙粘着剤アクリル系仕様通常粘着内容量1個
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
※粗面や、ほこり、湿気が多い面にはつかないことがありますので、ご注意ください。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。
※対象物や使用条件などにより、のり残りや色移りすることがあります。大切なもの、のり残りや色移りしては困るものには貼らないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65899689NRK-50CH-LK罫線
580
489
538(税込)
当日出荷
65899707NRK-50CH-LH方眼
580
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 事務所で使用

ポストイットだと粘着力が弱く、卓上で作業しているうちに端が折れてくるため全面で張り付くものが欲しかった。書く内容で長さが変えられ、罫線が本当に便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする