ヤマト(事務用品)
メモックロールテープ 詰め替え
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
仕様
通常粘着
色
レモン
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
50
粘着剤
アクリル系
商品構成
単色
材質(テープ)
〔蛍光紙〕上質紙
内容量
1個
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
※粗面や、ほこり、湿気が多い面にはつかないことがありますので、ご注意ください。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。
※対象物や使用条件などにより、のり残りや色移りすることがあります。大切なもの、のり残りや色移りしては困るものには貼らないようご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65899698
NRK-50H-LK
罫線
64-8925-92
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
65899716
NRK-50H-LH
方眼
64-8925-91
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください