曜日別特売

ワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ

ワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ - ティティメディカルワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ - ティティメディカルワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ - ティティメディカルワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ - ティティメディカルワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ - ティティメディカル

ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。

用途駆血帯として材質プラスチック/ポリエステル/リクラ幅(mm)25全長(mm)500質量(g)約45内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65969576-オレンジハイビスカス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969594-ピンクフラー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969619-アンスリウム
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969637-ジンジャーレッド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969655-トロピカルラベンダー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969549-モンステラ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする