ティティメディカル
ワンタッチ駆血帯 JAPANシリーズ
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途
駆血帯として
全長(mm)
500
材質
プラスチック/ポリエステル/リクラ
幅(mm)
25
質量(g)
約45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65969673
-
桜
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969698
-
富士山
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください